Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL USG FLEX 200 (Device only) Firewall 1.800 Mbps Durchsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-5544
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX200-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937611997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
Wir stellen die neueste USG-Serie USG FLEX vor, die ein höheres Maß an Leistung und Flexibilität bietet. Die USG FLEX-Plattform führt die Tradition weiter, die neuesten, führenden Technologien verfügbar zu machen und bietet gleichzeitig eine komplette Palette an Sicherheitsabonnements mit nahtlosem, skalierbarem Gateway-Zugang. Wir wollen allen Geschäftsinhabern Spitzenerfahrungen ermöglichen.

Highlights
  • Neue leistungsstarke Hardware
  • bietet absolute Topperformance, die gerade auch in Szenarien wie Studentenwohnheimen (mit hoher Nutzung von datenintensiven Applikationen wie Streaming oder Gaming) vonnöten sind
  • Starke Sicherheitsdienste
  • Smart Working
  • Mit vielfältigen, sicheren Fernzugriffslösungen bietet die USG Flex hervorragende Möglichkeiten, um allen Anforderungen gerecht zu werden
  • Mit Multilayer-Schutz gegen mehrere eingehende und ausgehende Bedrohungsarten konzipiert
  • URL-Bedrohungsfilter, Anti-Malware und Intrusion Prevention blockieren externe Angriffe, während Application Intelligence und Web Filtering Ihnen ermöglichen, die unangemessene Nutzung von Anwendungen oder Web-Zugang durch Benutzer einzuschränken


  • ICSA-Zertifizierte Corporate Firewall
  • Routing und Transparent (Bridge) Modi
  • SIP/H.323 NAT Traversal
  • ALG Support für Customized Ports
  • Protokoll Anomaly Detection und Protection
  • Traffic Anomaly Detection und Protection
  • Flooding Detection und Protection WLAN Management:
  • Support AP Controller (APC) Version 3.40
  • 802.11k/v/r Support für Wave 2 11ac AP
  • Wireless L2 Isolation
  • Unterstützt Auto AP FW Update
  • Scheduled WiFi Service
  • Dynamic Channel Selection (DCS)
  • Client Steering für 5 GHz Priority und Sticky Client Prevention
  • Auto Healing
  • WiFi Multimedia (WMM) Wireless QoS
  • CAPWAP Discovery Protokoll
  • Multiple SSID mit VLAN Weitere Schnittstellen: 1 x SFP System Kapazität und Performance:
  • SPI Firewall Throughput: 1800 Mbit/s
  • VPN Throughput: 450 Mbit/s
  • IDP Throughput: 1100 Mbit/s
  • AV Throughput: 570 Mbit/s
  • UTM Throughput: (AV und IDP) 550 Mbit/s
  • Max. gleichzeitige IPsec VPN Tunnel: 100
  • Gleichzeitige SSL VPN Nutzer: 60
  • VLAN Interface: 16
  • Gleichzeitige Geräte Logins: 200
  • AP Management max.: 40
Weitere Informationen:
Gewicht:
2297 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
43 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: zyxel router, bridging firewall, usg, flex, firewall, sicherheit
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,95*
ab € 531,77*
€ 578,41*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 538,88*
€ 584,17*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 544,91*
€ 593,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,40*
€ 593,48*
5 Tage
3
€ 6,00*
ab € 551,41*
€ 597,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,17*
€ 695,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,12*
€ 689,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,78*
€ 682,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,25*
€ 671,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,88*
€ 641,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.