Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-3507 Herst.-Nr.: YS600 EAN/GTIN: 4026908004328 |
| | |
|
| | |
| Die Line-Interactive USV-Serie YUNTO Smile ermöglicht den Betrieb von TK/Routern, NAS-Systemen und Accesspoints bei Spannungsausfall. Alle kritischen Verbraucher werden bei Stromausfall weiter zuverlässig mit Strom versorgt, sodass Verbindungsabbrüche und Datenverlust vermieden werden. Über den USB Ladeanschluss kann die YUNTO Smile zudem als Powerbank eingesetzt werden. Highlights - LCD Anzeige für Status und Alarme
- Liefert 230 V bei Stromausfall zur Versorgung kritischer Verbraucher
- Bietet Ausfallschutz durch Notstromversorgung mit Überspannungsschutz
- Zwei integrierte Schuko Ausgangssteckdosen
- Intelligentes Batteriemanagement mit Selbsttest
- Scheinleistung: 600 VA
- Wirkleistung: 360 W
- USB Ladeanschluss Akustische Alarmfunktion
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4280 g | Höhe: | 15 cm | Länge: | 23 cm | Breite: | 35 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 40,96* | € 54,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 40,91* | € 54,93* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 41,19* | € 55,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,34* | € 56,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,92* | € 57,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|