| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-8891 Herst.-Nr.: OSL 130 C spot EAN/GTIN: 8718781552565 |
| |
|
| | |
| Innr Smart Outdoor Spot Light Colour ist die richtige Beleuchtung um Ihren Balkon, Ihre Terrasse oder Ihren Garten perfekt in Szene zu setzen. Highlights - Innr Smart Outdoor Spot Light Colour - RGBW
- Stellt 16 Millionen Farben und Weiß von 1.800K - 6500K dar
- Helligkeit 230 Lumen
- Geeignet für den Außenbereich dank IP65
- Zur Erweiterung in ein bestehendes Spotlight System
- Works with Alexa und SmartThings - Einbindung in Philips Hue möglich*
- *Nicht kompatibel mit dem Apple HomeKit oder Hue Entertainment (Sync).
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 444 g | Höhe: | 7.8 cm | Länge: | 14.4 cm | Breite: | 14.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Smart Home Flutlichtstrahler, fluter ip65, 3200k fluter, flutlichtanlagen, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
| | |
| |