Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV - Garantieverlängerung auf 60 Monate, Typ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-6995
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     WAREXT6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
UPS
Die Garantieverlängerung ist als Option zu jeder USV-Anlage verfügbar. Sie bietet uneingeschränkte Sicherheit über die Standard-Garantie hinaus. Die Garantieverlängerung kann jederzeit auch nachträglich - bis zum Ablauf der Standard-Garantie erworben werden.

Highlights
  • Direkte technische Hotline mit vorrangiger Bearbeitung
  • 24h-Vorabaustausch
  • Kostenlose Lieferung von Ersatzteilen inkl. Batterien bis 3 Jahre nach Kaufdatum
  • Kostenlose Softwaredownloads
  • Kostenlose Rücklieferung
  • Laufzeit: 60 Monate


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, it serviceverträge, garantie, erweiterung, verlängerung, gewährleistung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.