Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-3919 Herst.-Nr.: CCD001bt1MBK EAN/GTIN: 0745883790449 |
| |
|
| | |
| 24W Autoladegerät mit 2 USB-A Anschlüssen und mitgeliefertem Lightning Kabel Highlights - Belkin Dual USB-A Kfz-Ladegerät incl. Lightning Kabel
- Exklusives, hochwertiges Design
- Schnelles Aufladen möglich
- Gleichzeitiges Aufladen von 2 Geräten möglich
- 2 USB-A Anschlüsse
- Kompatibel mit allen Lightning Geräten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 97 g | Höhe: | 3.8 cm | Länge: | 10.3 cm | Breite: | 13.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lightningkabel, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone ladekabel 1m schwarz, usb kfz ladeadapter, usb kfz-ladekabel belkin, kfz, ladegerät, aufladen, 24 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,51* | € 30,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,60* | € 30,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,63* | € 30,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 26,55* | € 36,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,50* | € 37,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|