Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-3579 Herst.-Nr.: WSM02-Analyzer-All-EU/UK EAN/GTIN: 3700546706516 |
| | |
|
| | |
| Ein Schlafsensor für zu Hause mit laborgenauen Messwerten, der auch noch den Vorteil der Bequemlichkeit bietet. Der Sleep Analyzer vereint die modernsten Sensoren und Technologien, um Ihren Schlaf zu analysieren und Schlafapnoe, eine weit verbreitete und unterdiagnostizierte Krankheit, zu erkennen. Mit präzisen und verständlichen Einblicken in der Health Mate App kann jeder eine bessere Schlafqualität für eine bessere Gesundheit erreichen. Highlights - Schlafsensor der nicht am Körper getragen werden muss
- Misst Schlafphasen: tief, leicht, REM
- Kontrolliert die Schlafqualität und die Gesamtschlafdauer
- Medizinisch genaue Schlafapnoe-Erkennung
- Schnarcherkennung
- Schlaf-Index interpretiert, wie erholsam die Nacht war
- Kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz
- Wird unter die Matratze positioniert
- Einmaliges Set-up
- Sofortige Resultate nach dem Aufwachen
- Medizinische Berichte zum Teilen
- WLAN-Synchronisierung
- Kompatibel mit allen Matratzen*
- IFTTT-Kompatibilität (Heimautomation)
- Health Mate App (iOS und Android)
- *Kompatibel mit Federkern-, Schaum-, Latex- und Memory-Foam-Schicht-Matratzen. Getestete Matratzenhöhe von 10 bis 45 cm.
- Hochwertiges Material aus feinem Stoff
- Automatische WLAN-Datensynchronisation
- Kostenloser und unbegrenzter Online-Datenspeicher in Verbindung mit einem Withings Benutzerkonto
- Health Mate App für iOS & Android Sensoren
- Geräusch-Sensor (erkennt Audiosignale,die spezifisch für das Schnarchen und die Unterbrechung der Atmung sind)
- Pneumatischer Sensor (misst Atemfrequenz, Herzschläge via Ballistokardiographie und Körperbewegungen auf der Matratze)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 988 g | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 17.5 cm | Breite: | 29 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 125,27* | € 159,25* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 125,48* | € 159,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|