Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother THINPRINT Client Lizenz-Code


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-3259
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ZBR8LSTPC005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
kompatibel
zu
Ausfallzeiten und die Sicherheit sensibler Daten sind auch beim Drucken heikle Felder. Dank der Partnerschaft von ThinPrint und Brother sind Sie für beide Fälle bestens gerüstet.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 51,24*
€ 67,67*
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 67,68*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 52,06*
€ 68,74*
€ 5,95*
ab € 55,12*
€ 72,65*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.