Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-9914 Herst.-Nr.: 915005821901 EAN/GTIN: 8718696173992 |
| | |
|
| | |
| Bringe mit der tragbaren Hue Go smartes Licht an jeden beliebigen Ort. Mit Hue Go schaffst Du immer die perfekte Atmosphäre, von einem Farbklecks aus Licht bis hin zu einem stimmungsvollen Highlight. Verwende Hue Go als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem. Highlights - Tragbare intelligente Lampe
- Leistungsstarker Akku enthalten
- Direkte Steuerung via Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache
- Weitere Funktionen verfügbar in Kombination mit einer Hue Bridge
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 850 g | Höhe: | 10.3 cm | Länge: | 21.2 cm | Breite: | 22.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe philips led, smart home arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampen led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 60,83* | € 77,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 62,19* | € 78,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,55* | € 79,20* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 64,65* | € 81,83* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 68,32* | € 86,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|