Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel S720 USB AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MITEL 50006983 - USB-AC-Adapter passend für S720 Speakerphones
MITEL 50006983 - USB-AC-Adapter passend für S720 Speakerphones
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-9020
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006983
EAN/GTIN:
     7109806120691
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Höhe:
6.1 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
12.7 cm
... > Lager 1359 > Mitel > Power
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 20,00*
€ 27,69*
1
€ 5,90*
ab € 20,01*
€ 27,70*
2
€ 6,95*
ab € 21,76*
€ 29,66*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.