Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear GS324P 24-Port Gigabit Unmanaged PoE+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-6432
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS324P-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449144802
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Nicht verwaltete Gigabit-Ethernet-Switches der NETGEAR 300-Serie bieten eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Netzwerkkonnektivität für Privatanwender und kleine Büros. Mit diesen nicht verwalteten Plug-and-Play-Switches können Sie Ihre Netzwerkverbindungen sofort auf mehrere Geräte erweitern.

Highlights
  • 24x 10/100/1000Mbps Ports (Auto Uplink)
  • Davon 16x 802.3at PoE Ports
  • Wärmeableitung (min./max.): 718.2BTU/34.2BTU
  • 1 Lüfter, Energieverbrauch: 210 W/10 W
  • Bandbreite (Non-Blocking): 48 Gbps


Weitere Informationen:
Gewicht:
3564 g
Höhe:
10.4 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
41.9 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: unmanaged, Switch, Port+, plus
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,08*
€ 233,04*
€ 6,78*
ab € 220,22*
€ 237,94*
Frei Haus
ab € 220,05*
€ 238,41*
Frei Haus
ab € 223,30*
€ 241,29*
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 256,56*
€ 277,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,37*
€ 326,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,56*
€ 305,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 1,65*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,50*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 10,55*
Zubehör
k.A.
€ 10,51*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 14,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.