Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-6226 Herst.-Nr.: 7501510 EAN/GTIN: 4034303027415 |
| | |
|
| | |
| Die Intenso Energy Ultra AAA LR03 Batterien gehören, in ihrem praktischen 40er frustfrei Pack, in jeden Haushalt. Sie bieten zuverlässige Qualität und hohe Sicherheit durch ihre IEC-Zertifizierung. Mit den Intenso Batterien haben Sie lange Freude an Ihren mit Batterie betriebenen Geräten. Highlights - Mehrzweck-Batterie: für alle Anwendungen geeignet
- Ideal für den Gebrauch im Alltag
- Hervorragende Performance
- Höchste Sicherheit durch IEC-Zertifizierung
- Gewohnt hohe und zuverlässige Intenso Qualität
- Batteriegröße: IEC: LR03, ANSI: AAA Haltbarkeit: 5 Jahre
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 524 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 15.2 cm | Breite: | 25.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,33* | € 19,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,41* | € 19,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,46* | € 33,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|