Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Batteries Energy Ultra AAA LR03 24er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-6221
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7501814
EAN/GTIN:
     4034303027323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die Intenso Energy Ultra AAA LR03 Batterien gehören, in ihrem praktischen 24er Box, in jeden Haushalt. Sie bieten zuverlässige Qualität und hohe Sicherheit durch ihre IEC-Zertifizierung. Mit den Intenso Batterien haben Sie lange Freude an Ihren mit Batterie betriebenen Geräten.

Highlights
  • Mehrzweck-Batterie: für alle Anwendungen geeignet
  • Ideal für den Gebrauch im Alltag
  • Hervorragende Performance
  • Höchste Sicherheit durch IEC-Zertifizierung
  • Gewohnt hohe und zuverlässige Intenso Qualität


Weitere Informationen:
Gewicht:
284 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
5 cm
Breite:
6.7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie intenso, aaa batterie, Intenso, Batterien, AAA, LR03
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 3,01*
€ 4,45*
Lager 1359
48
€ 2,90*
ab € 3,43*
€ 5,10*
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 5,13*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.