|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-8507 Herst.-Nr.: 153501A0 EAN/GTIN: 4047976535019 |
| |
|
|  |  |
 | Die Homematic IP Kontakt-Schnittstelle Unterputz 6-fach ermöglicht die unkomplizierte Integration von bis zu sechs konventionellen Schaltern, Tastern oder Kontakten in das Homematic IP Smart-Home-System. In Kombination mit Homematic IP Aktoren lassen sich beispielsweise bestehende Lampen oder Rollläden zukünftig per Funk über das Homematic IP System intelligent steuern und flexibel automatisieren. Highlights - Ermöglicht die Nachrüstung z. B. von konventionellen, potentialfreien Tastern mit 6 Tasten für eine intelligente und individuelle Steuerung per Funk
- Integration von Schaltern, Tastern oder Kontakten ins Homematic IP System, um z. B. Licht oder Rollläden zu steuern
- Einfache Montage dank Batterieversorgung kein Anschluss an die Stromversorgung notwendig
- Besonders flache Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen bei tiefen Dosen auch hinter bereits verbautem Schaltereinsatz
- Ermöglicht eine komfortable Integration und weitere Nutzung der vorhandenen Schalter und Schalterserien
- Schutzart: IP20
- Batterielebensdauer: 3 Jahre (typ.)
- Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz, 869,4-869,65 MHz Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 110 g | Höhe: | 3.8 cm | Länge: | 9.6 cm | Breite: | 12.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 38,90* | € 51,49* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 39,13* | € 51,61* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,14* | € 53,06* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,35* | € 53,16* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,60* | € 54,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|