Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OmniSwitch OS6465T-P12-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-5955
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6465T-P12-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
OS6465T-P12 GigE chassis. 8 RJ45 10/100/1000 BaseT PoE+, 2 Gig combo, 2 SFP ports. 1RU x 1/2 rack, internal AC PSU. Includes EU powe r cord, manuals/software access card, RJ45-DB9 adaptor. Mounting kits and rubber tabletop feet to be ordered separately.


Highlights
  • 8 x RJ45-10/100/1000 BaseT-PoE+ Port
  • 2 x Gigabit-Combo-Port
  • 2 x SFP-Port
  • PoE Power Budget 115 W
  • Switch Kapazität (aggregated): 24 Gbit/s
  • Interne Stromversorgung (Wechselspannung)


Weitere Informationen:
Gewicht:
2945 g
Höhe:
14 cm
Länge:
34 cm
Breite:
37 cm
Farbe:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, OS6465T-P12-EU, netzwerk, ethernet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,83*
€ 633,83*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.678,97*
€ 1.726,86*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,86*
€ 2.054,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,14*
€ 2.054,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.707,86*
€ 2.032,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,44*
€ 2.016,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.678,97*
€ 1.997,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.