Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-4913 Herst.-Nr.: 3823430 EAN/GTIN: 4034303025367 |
| | |
|
| | |
| Die SSD Premium Edition ist nicht nur besonders leistungsfähig, sondern überzeugt auch optisch und im mobilen Gebrauch. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen der SSD nichts anhaben. Außerdem wird der Speicher von einem strapazierfähigen und hochwertigen Design aus Metall geschützt. Die zuverlässige SSD ist zu Hause, im Urlaub oder auf Geschäftsreise der optimale Begleiter. Mit einem Format von 90 x 54 x 9 mm und einem Gewicht von nur 50 g ist sie klein und handlich und lässt sich bequem transportieren. Highlights - Externe 4,6 cm (1,8 Zoll) SSD mit Aluminiumgehäuse
- Bis zu 128 GB Speicherkapazität
- USB-3.0-Anschluss für schnellen Datentransfer
- Maximale Lesegeschwindigkeit von bis zu 320 MB/s
- Maximale Schreibgeschwindigkeit von bis zu 70 MB/s
- Geringer Stromverbrauch
- Stoßbeständigkeit von bis zu 1500 G bei 0,5 ms
- Geräuschloser Betrieb (0 dB)
- Material: Aluminium
- Dateisystem: FAT 32 Betriebssysteme
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Mac OS 10.x.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 136 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 12.1 cm | Breite: | 17.5 cm | Farbe: | Anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, intenso 128gb usb ssd, internes ssd, intenso interne ssd, Speichermedien, Intenso, Festplatte, extern |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 24,32* | € 32,76* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 24,32* | € 32,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,91* | € 33,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,06* | € 33,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,04* | € 33,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|