Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-3828 Herst.-Nr.: 010-12845-00 EAN/GTIN: 0753759222550 |
| |
|
| | |
| Speichere deine Geschwindigkeit und Trittfrequenz während der Tour mit diesen einfach zu montierenden Sensoren. Magnete oder andere Zubehörteile werden nicht benötigt. Die Sensoren sind schnell montiert und einfach zu warten. Außerdem lassen sie sich problemlos an unterschiedlichen Fahrrädern verwenden. Highlights - Sensoren fürs Fahrrad zum Klemmen
- Einfache Montage an einer Radnabe; über Garmin App und Selbstkalibrierung zur Einrichtung der Radgröße
- Erfassung von Geschwindigkeits- und Distanzdaten auch ohne Kopplung mit einem Garmin Produkt
- Für Tretkurbeln aller Größen geeignet
- Misst Pedalumdrehungen pro Minute
- Kopplung mit Trainingsapps oder Fitnessgeräten möglich zum Senden von Live-Daten zu Geschwindigkeit, Distanz und Trittfrequenz über ANT+ und Bluetooth Low Energy
- Batterielaufzeit bis zu einem Jahr
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 96.5 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 7.5 cm | Breite: | 17.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor, Geschwindigkeit, Trittfrequenzsensor, Geschwindigkeitssensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 40,43* | € 52,57* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,51* | € 52,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,94* | € 57,98* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 45,74* | € 59,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,46* | € 64,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|