Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink YMCS Pro-Lizenz > 5000 User


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-40-2186
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     510103000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Yealink
Pro-Lizenz
5000
YMCS Pro-Lizenz > 5000 User.
YMCS-Basis-Lizenz: Geräteliste, Firmware- und Ressourcenverwaltung, Kontenverwaltung, Auftragsverwaltung, Konfiguration, Standortverwaltung, Zeitgeberaufgabe, Ausführungsstatus (Dashboard), Betriebsprotokoll, Unterkonto.
YMCS-Professional: Neben den in YMCS-Essential enthaltenen Funktionen sind Alarmverwaltung, Anrufstatistik und Diagnose enthalten.

Highlights
  • Yealink YMCS Pro-Lizenz
  • 5000 User - Pro-Lizenz
  • 5000 Nutzer - Passend für Yealink-Produkte - Schnelle und einfache Einrichtung - Hersteller-Nr.: YMCS-Pro 5000


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.