Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0322 Herst.-Nr.: DA-90382 EAN/GTIN: 4016032446859 |
| |
|
| | |
| Mit dem Steh-Sitz-Aufsatz für Ihren Schreibtisch können Sie schnell und einfach einen ergonomischen Arbeitsplatz einrichten. Dank der Großen Arbeitsfläche von 79 x 54 cm haben Sie ausreichend Platz für Ihren Laptop und andere Artikel die Sie regelmäßig benötigen. Durch die gasfederunterstützte Höhenverstellung ist der Aufsatz schnell an die gewünschte Höhe anzupassen. Die maximale einstellbare Höhe des Schreibtischaufsatzes sorgt dafür, dass auch größere Personen den Aufsatz nutzen können. Highlights - Ergonomischer Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz für Laptops
- Sofort einsetzbar, keine Montage erforderlich
- Maximale Traglast von bis zu 10 kg
- Bietet ausreichend Platz für Laptop und andere Artikel
- Gasfederunterstützte Höhenverstellung
- Maximale Traglast: 10 kg Höhenverstellung: 3 bis 40 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12350 g | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 61.5 cm | Breite: | 87 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 68,36* | € 90,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 68,65* | € 90,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,78* | ab € 71,12* | € 94,14* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,14* | € 97,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 74,17* | € 97,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|