Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0246 Herst.-Nr.: DN-93905 EAN/GTIN: 4016032291824 |
| | |
|
| | |
| Die Modularen Kupplungen von DIGITUS sind geschirmt und bieten Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ausgestattet mit 2 RJ45 Buchsen in der Belegung 1:1 sind sie zur Patch Panel Montage geeignet. Highlights - CAT 6A Modular-Kupplung
- Geschirmt RJ45 zu RJ45
- 2 x RJ45 Buchse
- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke
- Steckzyklen: = 750
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 3.3 cm | Breite: | 4.7 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,62* | € 3,75* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,62* | € 3,75* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,64* | € 3,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,92* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,95* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|