Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OmniSwitch OS6560-P48X4-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560 Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Edelstahl
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560 Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-9231
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6560-P48X4-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Gewicht:
8000 g
Höhe:
31 cm
Länge:
42 cm
Breite:
60 cm
Farbe:
Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
130
Frei Haus
ab € 2.838,74*
€ 3.062,99*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.825,71*
€ 3.063,00*
Frei Haus
ab € 2.999,30*
€ 3.230,47*
€ 6,90*
ab € 3.426,79*
€ 3.676,46*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.062,99*
€ 3.644,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.042,87*
€ 3.621,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.942,78*
€ 3.501,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.883,17*
€ 3.430,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.838,74*
€ 3.378,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.