|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-7761 Herst.-Nr.: 153489A0 EAN/GTIN: 4047976534890 |
| |
|
|  |  |
 | Die Homematic IP Kontakt-Schnittstelle Unterputz 1-fach ermöglicht die unkomplizierte Integration eines konventionellen Schalters, Tasters oder Kontaktes in das Homematic IP Smart-Home-System. In Kombination mit Homematic IP Aktoren lassen sich beispielsweise bestehende Lampen oder Rollläden zukünftig per Funk über das Homematic IP System intelligent steuern und flexibel automatisieren. Alternativ kann die Kontakt-Schnittstelle auch zum Aktivieren oder Deaktivieren des Eco-Betriebs in Verbindung mit Homematic IP Raumklima-Produkten eingesetzt werden. Die Montage gestaltet sich denkbar einfach, da einzig die mitgelieferten Leitungen der Kontakt-Schnittstelle angeschlossen werden müssen und dank langlebiger Lithium-Batterie-Stromversorgung keine externe Stromversorgung für den Betrieb notwendig ist. Highlights - Ermöglicht die Nachrüstung z. B. von konventionellen, potentialfreien Tastern für eine intelligente und individuelle Steuerung per Funk
- Integration von Schaltern, Tastern oder Kontakten ins Homematic IP System, um z. B. Licht oder Rollläden zu steuern
- Einfache Montage dank langlebiger Lithium-Batterie kein Anschluss an die Stromversorgung notwendig
- Besonders flache Bauform zum Einbau in Standard- Unterputzdosen auch hinter bereits verbautem Schaltereinsatz
- Ermöglicht eine komfortable Integration und weitere Nutzung der vorhandenen Schalter und Schalterserien
- Schutzart: IP20
- Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz, 869,4-869,65 MHz
- Typ. Funk-Freifeldreichweite: 280 m Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 83 g | Höhe: | 3.8 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 31,79* | € 42,73* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 31,86* | € 42,85* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 32,25* | € 43,23* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 32,03* | € 43,71* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 32,84* | € 43,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|