Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter mit Pfeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-7757
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     153001A0
EAN/GTIN:
     4047976530014
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Wippe
wippe
Die Homematic IP Tasterwippe in Weiß im 55er-Format ermöglicht die Bedienung von Homematic IP und Homematic Aktoren für Markenschalter direkt am Gerät. Dank der Pfeile auf der Tasterwippe, eignet sich diese hervorragend für die Rollladen-, Markisen- oder Jalousiesteuerung. Die Montage erfolgt dabei schnell und werkzeuglos durch einfaches Aufklicken auf den Aktor. Bei Bedarf kann die Tasterwippe für Markenschalter sogar in eine Vielzahl von 55er-Wechselrahmen der führenden Markenhersteller Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG oder Kopp integriert werden.

Highlights
  • Ermöglicht die Bedienung von Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter direkt am Gerät
  • Dank der Pfeile besonders geeignet für die Steuerung von Rollladen, Markisen oder Jalousien
  • Kompatibel mit vielen Homematic und Homematic IP Aktoren
  • Der bereits eingesetzte Adapter ermöglicht eine einfache Montage durch Aufklicken am Funk-Aktor
  • Alternativ zum beiliegenden Wechselrahmen auch in viele 55er-Rahmen der führenden Markenhersteller einfach integrierbar: Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG, Kopp


Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
11.2 cm
Breite:
12.2 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 3,93*
€ 5,92*
Lager 1359
73
1
€ 2,90*
ab € 3,94*
€ 5,94*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 6,11*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,06*
€ 6,19*
3 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Homematic IP
HMIP-BBL
€ 75,55*
Sonstiges
Homematic IP
151322A0
€ 62,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.