Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA LONGLIFE Power AA Folie 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-4565
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906121354
EAN/GTIN:
     4008496573400
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
LONGLIFE Power Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen wie Spielzeuge oder kabelloses Computerzubehör.
Eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren und "Made in Germany" als Nachweis über die Herkunft stehen für bewährte Varta-Qualität.

Highlights
  • 4er-Pack AA-Batterien
  • Für Geräte mit hohem Energiebedarf
  • 10 Jahre lagerfähig
  • Zuverlässige Energieabgabe
  • Leistungsfähigste der VARTA Batterien


Weitere Informationen:
Gewicht:
96 g
Höhe:
1.3 cm
Länge:
5.2 cm
Breite:
5.8 cm
Farbe:
Dunkelblau
... > Lager 1359 > Varta > Power
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, AdventswochenVARTA, LR06, MIGNON, AA
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3038*
€ 0,4638*
3 Tage
12346
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,53*
2 Tage
1244
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3875*
€ 0,5975*
2 Tage
1012
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,415*
€ 0,635*
Lager 1359
12
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,27*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,43*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,07*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,11*
Ähnlich
Varta
04103 301 124
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.