Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Longlife Power, Batterie, AAA, Micro, 1,5V, 10Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-4564
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903121461
EAN/GTIN:
     4008496626878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Flexibel bleiben mit effizienter Power. Die starken Batterien für mehr Unabhängigkeit. Wenn Sie maximale Leistung brauchen, dann ist das die richtige Batterie! VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvollste aller VARTA Batterien. Insbesondere für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt. Bleiben Sie unabhängig mit effektiver Power! Perfekt für den Einsatz bei energieintensiven Geräten, wie z.B. ferngesteuertem Spielzeug, Computer-Zubehör oder LED-Taschenlampen.

Highlights
  • Kraftvolle und auslaufsichere Alkaline Batterie, Qualität Made in Germany
  • Hochwertige Premium Batterien, die kraftvolle und langlebige Energie für Hightech-Geräte mit hohem Energieverbrauch liefern
  • 10 Jahre Lagerfähigkeit, VARTA Consumer Batteries GmbH ist nach internationalen Standards zertifiziert: DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001
  • Ideal für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie ferngesteuertes Spielzeug, Controller, Computermaus, Taschenlampe, Personenwaage, medizinische Geräte, elektronisches Thermometer mit hohem Energiebedarf
  • Die Verpackung besteht aus mindestens 80 % recyceltem Material


Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Höhe:
1.3 cm
Länge:
12.1 cm
Breite:
16.8 cm
Farbe:
Dunkelblau
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 3,54*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,83*
€ 3,62*
11 Tage
496
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,79*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 3,81*
Lager 1359
15
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,05*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
€ 2,49*
Zubehör
Varta
06205 301 401
€ 3,84*
Zubehör
Varta
06206 301 401
€ 4,88*
Zubehör
Varta
06122 301 401
€ 20,98*
Zubehör
Varta
00362 101 401
€ 0,68*
Zubehör
Varta
00364 101 401
€ 0,55*
Zubehör
Varta
V381
€ 1,40*
Zubehör
Varta
04176 101 401
€ 1,02*
Zubehör
Varta
04223 101 401
€ 1,47*
Zubehör
Varta
04227101401
€ 0,95*
Zubehör
Varta
06632101401
€ 1,33*
Zubehör
Varta
04903 121 418
€ 10,79*
Zubehör
Varta
04120101412
€ 1,80*
Zubehör
Varta
04600 945 416
€ 2,06*
Zubehör
Varta
04122101411
€ 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.