Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-4346 Herst.-Nr.: DC-MET-LI EAN/GTIN: 9120042773692 |
| |
|
| | |
| Mit dem felixx Premium Daten- und Ladekabel aus gewundenem "Federkabel" können Ihre Geräte in High Speed aufgeladen und synchronisiert werden. Highlights - Stabiles Daten- und Ladekabel
- Schnelles und sicheres Laden und Synchronisieren
- USB auf Lightning Anschluss
- Material: Zink / Aluminium Gehäuse
- Kabel aus gewundenem Metall
- Passend für Apple iPhone, iPad und iPod
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 7.5 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, lightning usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, felixx, premium, laden, Lader |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 12,86* | € 18,20* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,77* | € 18,21* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,11* | € 18,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,77* | € 22,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,13* | € 30,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|