Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC - SMART-UPS 2200VA LCD 230V SmartConnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-2904
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SMT2200IC
EAN/GTIN:
     0731304337317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.
Das Gerät ist SmartConnect ausgestattet: Eine innovative, benutzerfreundliche Remote-Überwachungsfunktion, über die automatische Benachrichtigungen, Firmware-Updates und erweiterte Support-Services verfügbar gemacht werden.
Montageart: Desktop Standalone-Tower

Highlights
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
  • Remote Management über das Netzwerk
  • USB- und serielle Schnittstelle zur Verwaltung
  • Intuitive Benutzeroberfläche (LCD-Display)
  • Energieeffizient Wirkungsgrad
  • Anzeige des empfohlenen Batterieaustauschs (Datum)
  • SmartSlot für Management Cards mit individuellen Funktionen
  • Unterstützt Kaltstart


  • Montageart: Desktop Standalone-Tower
  • Unterstützt Kaltstart
  • Energieverbrauchsmessgerät
  • Grüner Betriebsmodus
  • Hoher Online-Wirkungsgrad
  • Anzeige des Termins für den Batterieaustausch
  • Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
  • SmartConnect
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
  • Verwaltung über das Netzwerk
  • LED-Statusanzeigen
  • Warntöne
  • Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
  • Alarm bei Tiefentladung Weitere Schnittstellen
  • RJ45 (seriell) zur Verwaltung
  • SmartSlot
Weitere Informationen:
Gewicht:
20800 g
Höhe:
68 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
75 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > APC > Power
Weitere Suchbegriffe: apc ups usb, apc ups, ups, Display, Smart
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.053,66*
€ 1.124,39*
Lager 1359
6
Frei Haus
ab € 1.110,41*
€ 1.176,53*
2 Tage
10
€ 35,00*
ab € 1.116,29*
€ 1.179,55*
€ 1,93*
ab € 1.128,09*
€ 1.201,83*
Frei Haus
ab € 1.133,02*
€ 1.204,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,53*
€ 1.400,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,16*
€ 1.385,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,36*
€ 1.367,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,04*
€ 1.345,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,41*
€ 1.321,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT1000ic
ab € 473,31*
Ähnlich
APC
SMT1000RMI2UC
ab € 638,39*
Ähnlich
APC
SMT1500RMI2UC
ab € 885,10*
Ähnlich
APC
SMT2200RMI2UC
ab € 1.364,55*
Ähnlich
APC
SMT3000ic
ab € 1.662,35*
Ähnlich
APC
SMT3000RMI2UC
ab € 1.797,22*
Ähnlich
APC
SMT750ic
ab € 344,14*
Ähnlich
APC
SMT750RMI2UC
ab € 457,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.