Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiocodes M4KB/BASE/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-9900
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     M4KB/BASE/AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.895,48*
€ 11.134,06*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15.907,99*
€ 16.146,15*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.146,15*
€ 19.213,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.082,60*
€ 19.138,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.934,26*
€ 18.961,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.907,99*
€ 18.930,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.