Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiocodes M1KB-D6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-9462
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     M1KB-D6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.943,29*
€ 5.134,42*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.175,58*
€ 7.414,56*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.414,56*
€ 8.823,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.363,22*
€ 8.762,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.244,08*
€ 8.620,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.192,71*
€ 8.559,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.175,58*
€ 8.538,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.