Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiocodes M800C-4ET4S-A2GES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-9430
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     M800C-4ET4S-A2GES
EAN/GTIN:
     k.A.
Highlights
  • Breite Unterstützung für qualifizierte SIP-Trunks, SIP-Plattformen und IP-Cloud-Dienste
  • Hybridplattform senkt den CAPEX und reduziert den Platz- und Energiebedarf
  • Vereinfachtes integriertes Management reduziert OPEX
  • Einheitlicher und verwalteter Abgrenzungspunkt für VoIP-Netzwerke
  • Hybrid-SBC ermöglicht nahtlose Migration und PSTN-Fallback


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.307,86*
€ 5.556,01*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.743,10*
€ 8.016,19*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.016,19*
€ 9.539,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.958,35*
€ 9.470,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.809,20*
€ 9.292,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.753,17*
€ 9.226,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.743,10*
€ 9.214,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.