Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-8329 Herst.-Nr.: DN-93501 EAN/GTIN: 4016032245087 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14.8 g | Höhe: | 11.5 cm | Länge: | 7.5 cm | Breite: | 2 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DigitusKeystoneModule |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,83* | € 1,30* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,83* | € 1,30* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,87* | € 1,37* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,05* | € 1,65* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,06* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|