Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HUE Tuar Sockel Stahl Geb Wh 806lm-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-2644
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     915005561601
EAN/GTIN:
     8718696166086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Setze Hue jetzt auch draußen ein. Die Tuar Leuchte kann mit Deinem vorhandenen Hue System verbunden werden, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, z. B. die Fernsteuerung, Geofencing, Dimmen und Einstellen von Zeitplänen. Eine Hue Bridge ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Highlights
  • Sockelleuchte für den Außenbereich
  • Qualitativ hochwertiges Aluminium- und Kunststoffgehäuse
  • Kabellos steuerbar via Philips Hue App, Amazon Alexa, Apple HomeKit oder Google Assistant
  • Energiesparend durch Timer-Funktion und automatischen Ein-/Ausschalten bei Betreten und Verlassen des Hauses
  • Je nach Bedürfnissen stufenlos dimmbar für perfekte Helligkeit


Weitere Informationen:
Gewicht:
1594.5 g
Höhe:
17.3 cm
Länge:
17.6 cm
Breite:
47.5 cm
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.