Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear GS116LP 16-Port Gigabit PoE+ Switch 76W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-36-6891
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS116LP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449133356
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Die NETGEAR Gigabit Unmanaged Switch-Reihe unterstützt Unternehmen bei der kosteneffizienten Erweiterung ihres Netzwerks. Basierend auf der branchenweit ersten integrierten flexiblen PoE+-Technologie, kann das PoE-Budget durch Hinzufügen eines entsprechenden Netzteils erhöht bzw. reduziert werden. Dadurch lassen sich KMU-Netzwerke und -Budgets zukunftssicher und effizient planen.

Highlights
  • 16 PoE Plus Gigabit Ports
  • PoE-Leistungsbudget: 76 W
  • Plug-and-Play
  • Desktop/Rack- Wandbefestigung, Metallgehäuse
  • flexible PoE Budgets mit austauschbaren externen Netzteilen zur Erhöhung oder Verringerung des PoE Budgets. Geeignet für Netzteile mit 90 W, 130 W, 200 W
  • Lüfterlos


  • MAC-Einträge: max. 4.000
  • Puffergröße: 1 MB
  • Max. PoE-Leistung pro Port: Bis zu 15,4 W für 802.3af und 30 W für 802.3at
  • Bandbreite: 32 Gbit/s
  • MTBF: 2.088.514 h (238 Jahre) LEDs
  • Pro Port: Geschwindigkeit, Link, Aktivität, PoE
  • Pro Gerät: Power-Status, PoE max. Unterstützte IEEE-Standards
  • IEEE 802.3 Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T
  • IEEE 802.1p Class of Service
  • IEEE 802.3az Energy E cient Ethernet (EEE)
  • IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3x Flow Control Unterstützte Stromversorgung
  • Eingang 54 V 3,7 A (200 W)
  • Eingang 54 V 2,4 A (130 W)
  • Eingang 54 V 1,66 A (90 W)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2373 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
29.8 cm
Breite:
37.9 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, SoHo-Switch, soho switch, unmanaged, unmngd., switch, poe
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 122,29*
€ 131,70*
2 Tage
18
€ 4,45*
ab € 126,13*
€ 136,26*
4 Tage
3
€ 6,29*
ab € 129,16*
€ 139,14*
€ 4,50*
ab € 130,55*
€ 140,68*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 138,59*
€ 148,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 1,65*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,50*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 10,55*
Zubehör
k.A.
€ 10,51*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 14,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.