Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus RPS16-I - ICX7450/6610 POE 1000W AC Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-36-1685
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     RPS16-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2390 g
Höhe:
16.4 cm
Länge:
23.8 cm
Breite:
51 cm
Farbe:
Silber
... > Lager 1359 > Ruckus > Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 978,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,58*
€ 1.296,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,80*
€ 1.292,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,62*
€ 1.245,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,30*
€ 1.214,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,96*
€ 1.164,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.