Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus RPS15-I - ICX7450/6610/6650 NON-POE 250W AC Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-36-1683
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     RPS15-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1865 g
Höhe:
16.3 cm
Länge:
23.7 cm
Breite:
51 cm
Farbe:
Silber
... > Lager 1359 > Ruckus > Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,10*
€ 666,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,47*
€ 662,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,30*
€ 639,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,06*
€ 621,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,77*
€ 584,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.