Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-8154 Herst.-Nr.: 1309121200-E EAN/GTIN: 4250184105718 |
| | |
|
| | |
| Kanal-Anschlusseinheit mit E-DAT Modul. Highlights - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getestet: Link bis 500 MHz
- Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
- Montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
- Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
- Steckrichtung des Moduls 45 Grad nach unten geneigt
- Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
- Kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen
- Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher
- Variante mit 2 Ports RJ45
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 105 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 13 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datendose, Unterputz, Netzwerkdosen, RJ45, RJ-45 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,17* | € 15,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,44* | € 15,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,03* | € 16,12* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 12,14* | € 16,27* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 12,37* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|