Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA LONGLIFE Batterie E-Block (9V-Block) 20er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-35-2450
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     412210111
EAN/GTIN:
     4008496573790
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
VARTA Longlife Extra sollten vorrangig in Geräten mit konstanten Strombedarfen verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechner, elektronischen Waagen

Weitere Informationen:
Gewicht:
926 g
Höhe:
5 cm
Länge:
7.4 cm
Breite:
14.3 cm
Farbe:
Blau
... > Lager 1359 > Varta > Power
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, AdventswochenVARTA, 9, v, batterieblock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 38,31*
€ 51,53*
Lager 1359
6
€ 2,90*
ab € 38,44*
€ 51,54*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.