Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA HIGH ENERGY Batterie E-Block (9V-Block) 20er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-35-2437
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04922121111
EAN/GTIN:
     4008496573509
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
LONGLIFE Power Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a.

Highlights
  • Besonders langlebig
  • Für Geräte mit hohem Energiebedarf
  • Lange Laufzeit
  • Zuverlässige Energieabgabe
  • Leistungsfähigste der VARTA Batterien


Weitere Informationen:
Gewicht:
915 g
Höhe:
5 cm
Länge:
7.3 cm
Breite:
13.7 cm
Farbe:
Dunkelblau
... > Lager 1359 > Varta > Power
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, AdventswochenVARTA, 9, v
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,22*
€ 1,64*
5 Tage
340
20
€ 5,99*
ab € 1,8685*
€ 2,1285*
20
€ 4,50*
ab € 1,7625*
€ 2,1895*
Lager 1359
5
1
€ 2,90*
ab € 22,57*
€ 27,63*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.