Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom Netzteil PSU M-SC-Base für M200/M400/M500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom PSU M-SC-Base für M200/M400
Snom PSU M-SC-Base für M200/M400
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-7116
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4373
EAN/GTIN:
     4260059582346
Suchbegriffe:
Netzteil
snom
uk
5
Originales Netzteil zum Anschluss an die Basisstation M200 oder M400.

Highlights
  • Netzteil für Snom M200/M400
  • EU-Standard
  • Ausgangsspannung: 5 Volt
  • Original Zubehör von Snom
  • Robust verarbeitet


  • Ausgangsspannung: 5 Volt
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
6.8 cm
Breite:
9.9 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Snom > Power
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,25*
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 6,44*
€ 9,25*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 14,82*
€ 20,33*
€ 3,50*
ab € 24,36*
€ 32,92*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.