Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beronet BNSBA Survival Branch Appliance-App


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-4280
Hersteller:
     Beronet
Herst.-Nr.:
     BNSBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
App
SBA
BNSBA
sba-app
Die SBA-App (BNSBA) ist eine Software-Erweiterung für beroNet VoIP Karten und beroNet VoIP Gateways. SBA steht für Survival Branch Appliance. Das Gateway kann mit Hilfe der App als Notfall-Telefonanlage in folgenden Notsituationen verwendet werden:
- die Hauptanlage fällt aus - die VPN / Internetverbindung zur Zentrale fällt aus - die Internetverbindung zur Hosted PBX fällt aus

Highlights
  • User können sich gegenseitig anrufen
  • Halten / Vermitteln von Anrufen
  • Ausgehende Anrufe über SIP Trunks
  • Ausgehende Anrufe über Gateway Anschlüsse
  • Einrichtung von Rufgruppen


  • Unterstützt bis zu 20 Benutzer auf BF6400
  • oder BNGW-XL-Gateways Die SBA-App ist unabhängig von der verwendeten Telefonanlage
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 132,15*
€ 169,00*
5 Tage
998
€ 1,00*
ab € 188,47*
€ 228,53*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.