Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Type Cover black (DE/AT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Type Cover Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Surface Pro Type Cover Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Surface Pro Type Cover Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-8219
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FMN-00005
EAN/GTIN:
     0889842205282
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Erledigen Sie Ihre alltägliche Aufgaben mit Stil. Das neu gestaltete Surface Pro Typ Cover bietet eine perfekte Mischung aus Eleganz, Komfort und Technologie.

Highlights
  • Stilvolle vollständige Tastatur
  • Stufenlos an jeden Winkel anpassbar
  • Magnetische Schnittstelle
  • Passend für Microsoft Surface Pro
  • Original Surface Zubehör


Weitere Informationen:
Gewicht:
516.5 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.