Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Anschlusskabel QD auf 3,5mm Klinke für Apple Mac Books


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-3885
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     8800-01-102
EAN/GTIN:
     5706991019896
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Kopfhörer
headset anschlußkabel jabra
headset anschlusskabel
Mit dem Jabra PC-Kabel können Sie Ihr QD-Headset mit einem Apple MacBook Pro oder Air verbinden. Diese Verlängerung erlaubt die normale Nutzung eines Tischtelefon-Headsets mit anderen, für Kundentelefonate verwendete Geräte.
Das Jabra PC-Kabel verfügt über einen 3,5-mm-Klinkenstecker für Plug-and-play-Konnektivität. Es ist mit allen QD-Varianten der Jabra Biz-Serien 1500, 2300 und 2400 II kompatibel.

Highlights
  • Anschlusskabel für Quick Disconnect Headset
  • 3,5-mm-Klinkenstecker für Plug-and-play
  • Flexibles Spiralkabel für ausreichend Bewegungsfreiheit
  • Ideal für Apple MacBooks
  • Kompatibel mit Jabra Biz-Serien 1500, 2300 und 2400 II


Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
13 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm, spiralkabel, schnelltrennkupplung, QD, quick
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
45
€ 2,90*
ab € 18,71*
€ 26,02*
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 26,04*
€ 4,99*
ab € 18,86*
€ 26,11*
€ 6,70*
ab € 19,49*
€ 26,84*
€ 4,50*
ab € 20,18*
€ 27,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8800-01-46
ab € 17,14*
Ähnlich
Jabra
8800-00-69
ab € 14,87*
Ähnlich
Jabra
8800-01-20
ab € 19,80*
Ähnlich
Jabra
8800-00-94
ab € 10,16*
Ähnlich
Jabra
8800-01-94
ab € 14,36*
Ähnlich
Jabra
8800-00-98
ab € 13,23*
Ähnlich
Jabra
8800-00-103
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.