Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-32-7908 Herst.-Nr.: 12101 EAN/GTIN: 4260195433786 |
| | |
|
| | |
| Die Statusanzeige für Ihre Alarmzentrale Die LUPUSEC- Statusanzeige informiert Sie am gewünschten Ort über den Status Ihrer Alarmzentrale. Ist diese scharf geschaltet, blinkt die LED auf der Vorderseite des batteriebetriebenen Sensors grün. Ein Alarm wird rot blinkend dargestellt und im deaktivierten Zustand ist die LED aus. Highlights - Zeigt den Zustand Ihres Alarmsystems an
- Status aktiv, home und inaktiv
- Batteriebetrieben und einfach über Klebepads zu installieren
- Sehen Sie auf einen Blick den Status Ihrer Alarmanlage
- Für die Innen- und Außenmontage
- Kompatibel mit XT Zentralen: XT2 Plus, XT3 Stromversorgung: 3 V Lithium Batterie CR123A Schutzklasse: IPX4
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 78 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 5.6 cm | Breite: | 11.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 40,61* | € 54,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,87* | € 54,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,39* | € 67,52* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,74* | € 82,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|