Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV XANTO 3000R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-5849
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     X3000R
EAN/GTIN:
     4026908003857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die USV XANTO-Serie bietet maximalen Schutz für Serverraum, Datacenter und Edge-Rechenzentren.

Highlights
  • 3000 VA / 3000 W, 17 Minuten Überbrückungszeit
  • Rack-Tower-Kombimodell, nur 2 HE
  • Doppelwandler-Technik mit höchster Sicherheitsstufe VFI-SS-111
  • Zukunftsweisende DYNAMIC POWER TECHNOLOGY für mehr Watt
  • 97% Wirkungsgrad: Geringe Betriebskosten durch hohe Energieeffizienz
  • Perfekte Sinus-Ausgangsspannung
  • Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 4
  • Automatischer Bypass bei Überlast, z. B. beim Einschalten großer Lasten
  • Frequenzumrichterbetrieb
  • Batterie-Tiefentladeschutz
  • Kaltstartfunktion zum Starten der USV-Anlage ohne Eingangsspannung
  • RS-232-, USB- und Not-Aus-Schnittstelle
  • Überspannungsschutz für Daten- und Telefonleitungen
  • Schaltbare Ausgangssteckdosen für mehr Überbrückungszeit kritischer Verbraucher
  • Slot für optionalen SNMP-Adapter oder AS400- / Relaiskarte
  • Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoringsoftware DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC, VMware, Citrix etc.)


Weitere Informationen:
Gewicht:
31900 g
Höhe:
21 cm
Länge:
61 cm
Breite:
76 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: online usv 3000va, ups, ups usb, XSR3000, 40-11-9179, Online
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
Frei Haus
ab € 1.265,40*
€ 1.354,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.261,64*
€ 1.354,41*
Frei Haus
ab € 1.265,22*
€ 1.355,83*
Frei Haus
ab € 1.277,71*
€ 1.370,47*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.296,73*
€ 1.382,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,40*
€ 1.611,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,32*
€ 1.605,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,87*
€ 1.574,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,01*
€ 1.543,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,40*
€ 1.505,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
RACK-KIT
ab € 59,43*
Zubehör
Online USV
KG10A8SCH-RACK
ab € 50,02*
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 75,99*
Zubehör
Online USV
BCBP500
ab € 52,19*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,02*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,53*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 688,95*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 304,23*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,70*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,53*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,18*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,26*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 181,80*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 370,66*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.