Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OS6865-U12XD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent Enterprise OS6865-U12XD Netzwerk-Switch Unmanaged L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 2U Grau, Weiß
Alcatel-Lucent Enterprise OS6865-U12XD Netzwerk-Switch Unmanaged L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 2U Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-31-7264
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6865-U12XD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
OS6865-U12X Hardened Gigabit Ethernet L3 chassis 4 100/1000 BaseX SFP, 4 10/100/1000 BaseT PoE+ ports (all are 75W PoE capable), 2 S FP+, RS-232 Console, USB ports. Includes a DC PSU, user manuals access card, 19" rack mount kit

Highlights
  • OS6865-U12X Hardened Gigabit Ethernet L3 chassis 4 100/1000 BaseX SFP, 4 10/100/1000 BaseT PoE+ ports (all are 75W PoE capable), 2 S FP+, RS-232 Console, USB ports. Includes a DC PSU, user manuals access card, 19" rack mount kit


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.316,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.316,65*
€ 9.896,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.263,97*
€ 9.834,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.059,06*
€ 9.590,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.968,88*
€ 9.482,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.