Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-31-1738 Herst.-Nr.: 61712 EAN/GTIN: 4044144617126 |
| | |
|
|  |  |
 | Mobiles Arbeiten unabhängig vom vorhandenen Anschluss und damit maximale Flexibilität ermöglicht Ihnen dieses leistungsstarke SD-WAN Gateway. Mit integriertem LTE-Advanced für bis zu 300 MBit/s sowie die parallele Bereitstellung eines 11ac-WLANs (Wi-Fi 5) ist es ideal für flexibles Arbeiten und Surfen von Mitarbeitern und Gästen sowie für die sichere VPN-Unternehmensanbindung von unterwegs. Alternativ ermöglicht dieses Gerät dank Gigabit Ethernet-Anschluss den Betrieb an einem externen Modem. Highlights - Flexibel einsetzbarer Business-VPN-Router mit LTE-Mobilfunk für bis zu 300 MBit/s (CAT6)
- WLAN für den Betrieb in 2,4 oder 5 GHz mit bis zu 867 MBit/s in IEEE 802.11ac oder 300 MBit/s in IEEE 802.11n
- Gigabit Ethernet-Schnittstelle mit PoE (802.3at)
- SD-WAN automatische VPN- und VLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
- SD-WLAN automatische WLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
- 5 simultane IPSec-VPN-Verbindungen (25 Kanäle optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- Security Made in Germany
- Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1591 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 29.3 cm | Breite: | 38.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 489,84* | € 534,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 501,57* | € 545,35* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 512,66* | € 557,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 537,30* | € 587,13* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 618,45* | € 668,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|