Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OS6900C-BP-R-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-30-7355
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6900C-BP-R-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Modular 650W AC backup power supply. Back-to-front cooling. Provides system power to one OS6900-V72 or C32 switch. Includes country specific power cord.

Highlights
  • Modular 650W AC backup power supply. Back-to-front cooling. Provides system power to one OS6900-V72 or C32 switch. Includes country specific power cord.


Weitere Informationen:
Gewicht:
1475 g
Höhe:
9.8 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.280,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,48*
€ 1.523,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,00*
€ 1.519,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,41*
€ 1.476,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,09*
€ 1.437,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,69*
€ 1.382,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.