Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OS6465-BPR-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-30-7344
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6465-BPR-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Modular load sharing 180 W AC backup power supply for OS6465-P28. Provides system & PoE power to one OS6465-P28 switch. Autoranging 90VAC - 260VAC. Includes EU Power Cord

Highlights
  • Modular load sharing 180 W AC backup power supply for OS6465-P28. Provides system und PoE power to one OS6465-P28 switch. Autoranging 90VAC
  • 260VAC. Includes EU Power Cord


Weitere Informationen:
Gewicht:
1980 g
Höhe:
14.6 cm
Länge:
16.3 cm
Breite:
29.5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,19*
€ 475,55*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.153,19*
€ 1.270,12*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,12*
€ 1.511,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,20*
€ 1.509,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,65*
€ 1.471,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,78*
€ 1.432,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,19*
€ 1.372,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.