Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear GS105E 5-Port Gigabit VLAN PLUS Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR GS105E-200PES Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS105E-200PES Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS105E-200PES Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS105E-200PES Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS105E-200PES Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS105E-200PES Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     1359-40-30-0911
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS105E-200PES
EAN/GTIN:
     0606449101522
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Switches der Serie NETGEAR ProSAFE Plus kommen dem wachsenden Bedarf entgegen, indem Sie grundlegende Netzwerkfunktionen bieten, die zur Optimierung der Leistung von Unternehmensnetzwerken beitragen können. Zusätzlich zu einer Gigabit-Netzwerkverbindung mit Plug and Play bieten diese Switches auch zentrale Netzwerkfunktionen wie VLAN, QoS, IGMP-Snooping, Verbindungsaggregation (LAG), Rate Limiting und Überwachung des Datenverkehrs. NETGEAR ProSAFE Web-Managed-(Plus)-Switches stellen für Unternehmen, die ihr Netzwerk um eine intelligente Steuerung erweitern möchten, einen Mehrwert gegenüber den Unmanaged Switches dar.

Highlights
  • 5 Gigabit-Ethernet-Ports
  • Netzwerküberwachung, Datenverkehr-Priorisierung
  • Zusätzlich zu Plug-and-Play-Konnektivität einfaches Einrichten des Netzwerks
  • Quality of Service (QoS) zur Datenverkehrs-Priorisierung
  • Portspiegelung zur Netzwerküberwachung


Weitere Informationen:
Gewicht:
571 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
15.9 cm
Breite:
24.5 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: switch, fanless, lüfterlos, managed
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,95*
ab € 21,59*
€ 27,98*
1
€ 5,50*
ab € 21,83*
€ 28,35*
1
€ 5,95*
ab € 21,92*
€ 28,38*
1 Tag
224
1
€ 7,50*
ab € 22,28*
€ 28,63*
Lager 1359
2
1
€ 2,90*
ab € 24,38*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,53*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,51*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,14*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
€ 56,27*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
€ 98,78*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
€ 144,45*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 1,65*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,50*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 10,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.