Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-3674 Herst.-Nr.: 40294909 EAN/GTIN: 4025125533062 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Zentrale für ein intelligent vernetztes Zuhause! Die zentrale Steuereinheit für den in der häuslichen Umgebung des Kunden installierten Bestand an Aktoren und Sensoren zur Heimautomatisierung. Die Home Base kommuniziert mit den vom Kunden drahtlos an die Basis angebundenen Komponenten. Sie empfängt z.B. von Sensoren generierte Daten (z.B. eine Temperaturmessung oder eine Kontaktbetätigung) und sendet Kommandos an Aktoren. (z.B. die Regelung eines Heizkörpers, das Schalten einer Lichtquelle oder eines Alarms) Highlights - Zentrale Basiseinheit für die individuelle Konzeption einer Smart Home Umgebung
- Schaltzentrale für die Kommunikation mit allen QIVICON kompatiblen Geräten
- Integrierte Funkstandards: HomeMatic, HomeMaticIP, ZigBee, DECT ULE
- Ausfallsicherheit durch optional erhältlichen Internet-Funkstick (3G-USB)
- z.B. bei Ausfall des Routers
- Keine Kabelverbindung zum Router notwendig, Anschluss erfolgt über WLAN (WPS)
- Anschluss an Router: 1 x WLAN: 2,4 GHz (nur als Client), 1 x LAN-Kabel ZigBee Funkstandard: Frequenz 2,4 GHz, Protokoll ZigBee Home Automation V. 1.2 HomeMatic Funkstandards: HomeMatic 868,3 MHz, HomeMatic IP 869,6 MHz DECT ULE Funkstandard: Frequenz 1,9 GHz / (Ultra Low Energy) USB-Steckplätze: 1 x USB 2.0 für USB-Funkstick, 1 x USB 2.0 für USB-Funkstick oder 3G-Stick Stromverbrauch: 3,6 W im Bereitschaftsmodus, 10 W unter Vollauslastung Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C bei 10 % bis 95 % Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 758 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 17.5 cm | Breite: | 21.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hszwzs, intelligentes, Zuhause, ZWave |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 35,72* | € 47,16* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 35,69* | € 47,17* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 57,12* | € 74,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|