Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-2326+ mngd L2-Switch 26-Port 2x Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-28-7138
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61483
EAN/GTIN:
     4044144614835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Managebarer 26-Port Gigabit Ethernet Switch für zuverlässige Netzwerke
Der LANCOM GS-2326+ bildet die zuverlässige Grundlage für moderne Netzwerkinfrastrukturen in sämtlichen Branchen und Einsatzbereichen. Er ist ausgestattet mit 24 Gigabit Ethernet-Ports sowie 2 Combo-Ports (Ethernet oder Glasfaser) für die Vernetzung von bis zu 26 Geräten. Ausgestattet mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen und leistungsstarker Hardware-Plattform ist er die ideale Wahl zur sicheren und zuverlässigen Vernetzung mittlerer Netzwerke.

Highlights
  • 24 Gigabit Ethernet-Ports und 2 Combo-Ports (TP/SFP)
  • Sicherheit durch konfigurierbare Zugangskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X
  • Sicheres Remote-Management durch TACACS+, SSH, SSL und SNMPv3
  • Komfortable Integration in LANCOM Monitoring-Tools wie LANCOM LSM und LANmonitor
  • IPv6- und IPv4-Unterstützung für moderne Unternehmensnetzwerke


Weitere Informationen:
Gewicht:
3459 g
Höhe:
10.3 cm
Länge:
32.8 cm
Breite:
49.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,45*
ab € 359,19*
€ 393,86*
Frei Haus
ab € 385,42*
€ 421,66*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 387,81*
€ 424,24*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 390,72*
€ 427,61*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 406,82*
€ 446,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,39*
€ 531,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,00*
€ 518,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,82*
€ 484,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61481
€ 701,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.